カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- 三菱電機(8)
- SMC(5)
- 東芝ライテック(4)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- コーセル(2)
- アメリカン電機(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- コクヨ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノムラテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- リヒトラブ(1)
- UDトラックス(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- コロナ社[事務用品](1)
「3325n」の検索結果

Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2
NOK¥89税込¥981個欠品中種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.20