カテゴリ
- 機構部品(116)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(61)
- KANA(片山チエン)(949)
- 三木プーリ(352)
- エスコ(304)
- マルゼン[厨房機器](297)
- 伊東電機(229)
- TRUSCO(206)
- 大阪魂(168)
- シンコー(165)
- アズワン(95)
- 椿本チエイン(95)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- ミヤナガ(69)
- OSG(オーエスジー)(63)
- 岩田製作所(61)
- KHK(小原歯車工業)(59)
- ハンマーキャスター(56)
- ユニカ(51)
- マキタ(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「38Φ」の検索結果
特価

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール SB SB28387
NOK¥449税込¥4941個当日出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)38部品番号AB1531-E0軸径d(Φmm)28幅b(mm)7
オイルシール TC TC25387
NOK¥599税込¥6591個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)38部品番号AE1306-K0軸径d(Φmm)25幅b(mm)7