カテゴリ
- 機構部品(71)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(73)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](134)
- CKD(427)
- KANA(片山チエン)(944)
- KHK(小原歯車工業)(203)
- NACHI(不二越)(254)
- NSK(日本精工)(172)
- NTN(エヌティーエヌ)(575)
- Panasonic(パナソニック)(390)
- ParkerTAIYO(181)
- PISCO(ピスコ)(127)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(137)
- TRUSCO(123)
- イマオコーポレーション(130)
- エスコ(192)
- コガネイ(827)
- 大阪魂(302)
- 岩田製作所(167)
- 旭精工(137)
- 鹿島化学金属(UKB)(147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「40φ」の検索結果
特価

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ