カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
「4d-ss2.5」の検索結果

Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2.5
NOK¥89税込¥981個欠品中種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-N1太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.20
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201