カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TRUSCO(1)
- 富士電機(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- KSフィルター(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4dg120」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201