カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- KSフィルター(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- パナソニックコネクト(8)
- 大阪魂(1)
- 東安(1)
- 森清化工(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4dg35」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング フッ素 4DG
NOK¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201