カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 共立電気計器(1)
- TRUSCO(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- アリート(ariete)(1)
- KSフィルター(1)
- MIWA(1)
- 大阪魂(1)
「4dg45」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング フッ素 4DG
NOK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201