カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ALBA(アルバ)(4)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 森清化工(1)
- brembo(1)
- 大阪魂(1)
「4dg95」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201