カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NOK
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dss-10」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング フッ素 4D NOK

    Oリング フッ素 4D

    NOK(48件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10

    NOK
    80税込88
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8847-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.20
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10.5

    NOK
    80税込88
    1個
    欠品中
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8848-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10内径許容差(mm)±0.20
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ