カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- NACHI(不二越)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- イハラサイエンス(1)
「4dss-4」の検索結果

Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5
NOK¥60税込¥661個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4
NOK¥89税込¥981個4日以内出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:DO1127-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)3.5内径許容差(mm)±0.20