カテゴリ
- 機構部品(70)
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(100)
- CKD(373)
- KANA(片山チエン)(692)
- KHK(小原歯車工業)(185)
- NACHI(不二越)(226)
- NSK(日本精工)(160)
- NTN(エヌティーエヌ)(529)
- Panasonic(パナソニック)(504)
- ParkerTAIYO(184)
- PISCO(ピスコ)(130)
- TRUSCO(278)
- アズワン(142)
- エスコ(331)
- エム・あい(133)
- コガネイ(1,383)
- ハンマーキャスター(369)
- ユーエイキャスター(248)
- 大阪魂(274)
- 岩田製作所(149)
- 旭精工(130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「50φ」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ