カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- Kawasaki(8)
- カクダイ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ダイニチ工業(1)
- ドーワ(1)
- KITACO(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- PMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「51048-1001」の検索結果
特価

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト