カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- NTB(3)
- ホンダ(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- アリート(ariete)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「51y2314500」の検索結果
特価

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト