カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ホンダ(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- オイレス工業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「52141-gt4-970」の検索結果
特価

パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト