カテゴリ
- 機構部品(111)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(20)
- NTN(エヌティーエヌ)(386)
- NSK(日本精工)(360)
- Panasonic(パナソニック)(323)
- 三菱電機(290)
- KANA(片山チエン)(209)
- NACHI(不二越)(183)
- ハンマーキャスター(126)
- エスコ(121)
- コーセル(85)
- コイズミ照明(84)
- EBM(江部松商事)(76)
- DAIKO(大光電機)(69)
- FYH(日本ピローブロック)(66)
- アズワン(63)
- 旭精工(60)
- IKO(日本トムソン)(56)
- 岩田製作所(52)
- シグマ光機(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「85φ」の検索結果
特価

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR