カテゴリ
- 機構部品(67)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(27)
- NTN(エヌティーエヌ)(469)
- NACHI(不二越)(206)
- NSK(日本精工)(179)
- KANA(片山チエン)(145)
- EBM(江部松商事)(103)
- 鹿島化学金属(UKB)(84)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- FYH(日本ピローブロック)(68)
- エスコ(62)
- アズワン(59)
- IKO(日本トムソン)(56)
- 旭精工(55)
- THK(55)
- TKG(55)
- 三商(55)
- マキタ(46)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(46)
- KHK(小原歯車工業)(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「90φ」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ