カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(2)
- ホンダ(10)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- オイレス工業(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- 阪上製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「91254-kv3-721」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)