カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- CF POSH(1)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KITACO(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- NTB(1)
- ホンダ(8)
- マスオカ(3)
「91301 035 003」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100