カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ホンダ(3)
- マスオカ(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- Kawasaki(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「91306-ma6-000」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100