カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • ニッサン(7)
  • 旭計器工業(6)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • 小野測器(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • リヒトラブ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-8812」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング 1AG NOK

    Oリング 1AG

    NOK
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G325-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G325-N

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG325N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08812-AJIS呼び旧JIS:G325太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)324.3内径許容差(mm)±2.36バリ寸法(mm)0.18以下
関連キーワード
シール/バネ部品カテゴリ