カテゴリ

  • 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(2)
  • 武蔵オイルシール工業(5)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag1899a0」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(163件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(108件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
オイルシール VC VC32525 NOKオイルシール VC VC32525NOK
379税込417
1個
4日以内出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)52部品番号AG1899-A0軸径d(Φmm)32幅b(mm)5
オイルシール(アクリル) TC型 NOKオイルシール(アクリル) TC型NOK
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
型式TC材質アクリルゴム(ACM)
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(37件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(27件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
シール/バネ部品カテゴリ