カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- 呉竹(1)
- スバル(1)
- KSフィルター(1)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
「ag445」の検索結果

Oリング 1AG
NOK¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G445-N
NOK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG445N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO08827-AJIS呼び旧JIS:G445太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)444.3内径許容差(mm)±3.00バリ寸法(mm)0.18以下