カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- エスコ(3)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(2)
- 呉竹(1)
「ag465」の検索結果
特価

Oリング 1AG
NOK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G465-N
NOK¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG465N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO06715-AJIS呼び旧JIS:G465太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)464.3内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下