カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- 横田機工(4)
- 光精軌工業(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- マスオカ(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- オーケー器材(2)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- TRUSCO(1)
- 冨士精密(1)
- 水本機械製作所(1)
- 南口精工(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「aw07 sus」の検索結果

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム