カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bm1226a0」の検索結果

オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシール VR VR65A
NOK¥799税込¥8791個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1226-A0寸法d2(Φmm)68寸法d3(Φmm)80適合軸径d1(Φmm)65使用可能軸径(mm)63~68