カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- MAZDA(マツダ)(11)
- ヒサゴ(8)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ケルヒャー(2)
- ペンギンワックス(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- SMC(1)
- 倉敷化工(1)
- CKD(1)
- タカノ(1)
- KSフィルター(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- 立基(1)
- 大阪魂(1)
「bp-170」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P170-N
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP170N部品番号NOK:CO00085-BJIS呼び旧JIS:P170太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)169.5内径許容差(mm)±1.33バリ寸法(mm)0.18以下