カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ABUS(3)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- KTC(8)
- MAZDA(マツダ)(20)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- SMC(7)
- ケルヒャー(24)
- スイデン(5)
- ネグロス電工(3)
- ミツヤ(3)
- ムラテックKDS(7)
- 伊東電機(6)
- 協育歯車(6)
- 日東工器(2)
- 日東工業(13)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
- 渡辺電機工業(4)
- 貝印(2)
- ブランドをもっと見る
「bp-35」の検索結果
特価

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥75~税込¥83~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P35-N
NOK¥83税込¥911個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP35N部品番号NOK:CO00034-BJIS呼び旧JIS:P35太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.7内径許容差(mm)±0.34バリ寸法(mm)0.14以下