カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- BIGM(丸山製作所)(79)
- IDEC(和泉電気)(10)
- KTC(16)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SHINKO(新興製作所)(3)
- StarTech.com(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- エスコ(7)
- エレコム(5)
- トーアボージン(16)
- ナカバヤシ(4)
- ヒサゴ(9)
- ペンギンワックス(6)
- マキシンコー(3)
- 協育歯車(8)
- 日東工業(10)
- 東海キャスター(3)
- 渡辺電機工業(11)
- ブランドをもっと見る
「bp14」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥64~税込¥70~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-N
NOK¥34税込¥371個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP14N部品番号NOK:CO00013-BJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下