カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ペンギンワックス(15)
- ケルヒャー(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ベルスター研磨材工業(8)
- SMC(6)
- ウエルドテック社(5)
- trad(4)
- 伊東電機(4)
- omron(オムロン)(3)
- TDKラムダ(3)
- ETON(3)
- エスコ(2)
- ユニカ(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- 興和オプトロニクス(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 荒川製作所(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
「bp150」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150-N
NOK¥509税込¥5601個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150N部品番号NOK:CO00081-BJIS呼び旧JIS:P150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.6内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P150A-N
NOK¥589税込¥6481個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP150AN部品番号NOK:CO00080-BJIS呼び旧JIS:P150A太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)149.5内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下