カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- CKD(2)
- KTC(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(2)
- アイテックシステム(2)
- アックスブレーン(1)
- ケルヒャー(19)
- ダイキン工業(2)
- ダンドリビス(2)
- ネグロス電工(2)
- メディアカバーマーケット(3)
- ユニカ(3)
- 伊東電機(4)
- 内外電機(1)
- 協育歯車(2)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
「bp85」の検索結果

Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P85-N
NOK¥249税込¥2741個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP85N部品番号NOK:CO00064-BJIS呼び旧JIS:P85太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)84.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下