カテゴリ
- 機構部品(25)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(137)
- Optibelt(113)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- 旭精工(63)
- FYH(日本ピローブロック)(44)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- NTN(エヌティーエヌ)(31)
- 河村電器産業(22)
- フェリック(21)
- ADVANTEC(18)
- CKD(17)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ニッサン(16)
- イトーキ(15)
- エスコ(14)
- ホンダ(14)
- 七星科学研究所(12)
- カワムラサイクル(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c-204」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシール VC VC20405
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1027-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)5
オイルシール VC VC20426
NOK¥319税込¥3511個4日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)42部品番号AG1035-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)6
オイルシール TC TC20408
NOK¥649税込¥7141個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1030-E1軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
オイルシール TC TC20407
NOK¥649税込¥7141個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1029-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール TC TC20458
NOK¥699税込¥7691個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)45部品番号AE1043-E1軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
オイルシール TC TC20409
NOK¥649税込¥7141個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1031-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)9
オイルシール SC SC20408
NOK¥439税込¥4831個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)40部品番号AC1030-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
オイルシール TC TC204011
NOK¥619税込¥6811個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1033-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)11
オイルシール SC SC20407
NOK¥439税込¥4831個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)40部品番号AC1029-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール SC SC20477
NOK¥499税込¥5491個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)47部品番号AC1048-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール TC TC204512
NOK¥699税込¥7691個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)45部品番号AE1045-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)12
オイルシール TC TC204010
NOK¥649税込¥7141個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1032-G0軸径d(Φmm)20幅b(mm)10
オイルシール SC SC204010
NOK¥439税込¥4831個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)40部品番号AC1032-F0軸径d(Φmm)20幅b(mm)10
オイルシール SC SC204210
NOK¥449税込¥4941個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)42部品番号AC1038-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)10
オイルシール SC SC204011
NOK¥429税込¥4721個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)40部品番号AC1033-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)11
オイルシール SC SC20408-F
NOK¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)40部品番号AC1030-F0軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
オイルシール SC SC204512
NOK¥459税込¥5051個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)45部品番号AC1045-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)12
オイルシール SC SC204011-F
NOK¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ふっ素(FKM)型式SC外径D(Φmm)40部品番号AC1033-E4軸径d(Φmm)20幅b(mm)11
オイルシール VC VC20407
NOK¥329税込¥3621個10日以内出荷・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)40部品番号AG1029-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
オイルシール TC TC204412
NOK¥679税込¥7471個10日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)44部品番号AE1042-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)12
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト