カテゴリ
- 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(116)
- メディアカバーマーケット(44)
- MICROCHIP(31)
- ホンダ(28)
- MAZDA(マツダ)(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- エスコ(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(14)
- オンダ製作所(12)
- マキタ(10)
- 三木プーリ(10)
- スバル(10)
- アサ電子工業(10)
- ナリカ(9)
- omron(オムロン)(8)
- 酒井製作所(8)
- パール金属(8)
- イスカル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c162」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール VC VC16244
NOK¥229税込¥2521個欠品中・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)24部品番号AG0668-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)4
オイルシール SC SC16267
NOK¥329税込¥3621個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)26部品番号AC0678-E0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
オイルシール SC SC16286
NOK¥349税込¥3841個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)28部品番号AC0684-E1軸径d(Φmm)16幅b(mm)6
オイルシール TC TC16267
NOK¥479税込¥5271個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)26部品番号AE0678-F1軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
オイルシール SC SC16287
NOK¥349税込¥3841個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)28部品番号AC0685-F0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
オイルシール TC TC16287
NOK¥519税込¥5711個4日以内出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)28部品番号AE0685-G0軸径d(Φmm)16幅b(mm)7
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト