カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- FINDER(3)
「co0208a」の検索結果
特価

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G65-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-AJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下