カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ESTERA(8)
- IDEC(和泉電気)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SK11(2)
- SMC(1)
- エスコ(16)
- ナイキ(3)
- ハウスビーエム(2)
- ファーステック(7)
- 富士電機(3)
- 岩崎電気(1)
- 東芝ライテック(26)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- 渡辺電機工業(6)
- ブランドをもっと見る
「dg-21」の検索結果
特価
関連キーワード

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(41件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら