カテゴリ
- 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
- NOK
- マスオカ(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ラムマウント(3)
- オルガノ(2)
- エスコ(1)
- SOFT99(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- DENALI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「g-35 nok」の検索結果
特価

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥61税込¥671個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G35-N
NOK¥51税込¥561個当日出荷型式旧型式:OR1BG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-BJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
オイルシール TCV TCV204011
NOK¥749税込¥8241個当日出荷・油用で圧力がある場合のシールです。・リップ部の受圧面積を小さくすると共に、剛性をもたせた耐圧オイルシールで、比較的小径・中圧用に使用します。材質ニトリル(NBR)型式TCV外径D(Φmm)40部品番号AP1033-A0軸径d(Φmm)20幅b(mm)11
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G35-N
NOK¥74税込¥811個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG35N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00202-AJIS呼び旧JIS:G35太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)34.4内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥44~税込¥48~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
OリングGシリーズ赤シリコン
NOK(25件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水JIS規格JIS B 2401 4種C硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801