カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(124)
- ホンダ(60)
- MAZDA(マツダ)(55)
- スバル(38)
- トヨタ(16)
- WatchGuard(15)
- ニッサン(12)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- Phenomenex(4)
- エスコ(3)
- スズキ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 東洋エレメント(3)
- アズワン(2)
- アルインコ(2)
- オーム電機(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ベルスター研磨材工業(2)
- ブランドをもっと見る
「g46-0」の検索結果
特価

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング フッ素 4DG
NOK¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)5.7±0.13機能耐熱、耐油、耐燃料油硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
Oリング 1AG
NOK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G460-N
NOK¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG460N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02441-AJIS呼び旧JIS:G460太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)459.4内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下