カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(1)
- CEJN(セイン)(3)
- KITZ(キッツ)(6)
- NAC(長堀工業)(2)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- PISCO(ピスコ)(5)
- SMC(16)
- TRUSCO(2)
- UVEX(ウベックス)(2)
- エスコ(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- カーボーイ(2)
- ショーボンド(2)
- ベン(5)
- マスオカ(3)
- 日本バルカー(4)
- 日東工器(2)
- 横田機工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g65 nbr」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(121件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥22~税込¥24~1個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G65-N
NOK¥82税込¥901個当日出荷型式旧型式:OR1BG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-BJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G65-N
NOK¥129税込¥1421個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG65N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00208-AJIS呼び旧JIS:G65太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.4内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201