カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NOK
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アイリスオーヤマ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lgw51704w」の検索結果
特価

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト