カテゴリ

  • 機構部品(12)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • モノタロウ(4)
  • SMC(294)
  • CKD(65)
  • PISCO(ピスコ)(49)
  • ダイヤトレンド(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • エスコ(20)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • 日東工器(13)
  • アソー(11)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • コンバム(旧:妙徳)(11)
  • 武蔵オイルシール工業(11)
  • ニッタ(10)
  • SK11(10)
  • アイホン(7)
  • ナベヤ(6)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • 大阪魂(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr 8a」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(161件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
オイルシール VR VR8A NOKオイルシール VR VR8ANOK
299税込329
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1206-A0寸法d2(Φmm)9寸法d3(Φmm)14適合軸径d1(Φmm)8使用可能軸径(mm)7.5~5.8
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(211件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング 1A NOKOリング 1ANOK(63件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP10AN部品番号NOK:CO00008-AJIS呼び旧JIS:P10A太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-NNOK
119税込131
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48AN部品番号NOK:CO00045-AJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
オイルシール VR VR38A NOKオイルシール VR VR38ANOK
399税込439
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1220-A0寸法d2(Φmm)41寸法d3(Φmm)50適合軸径d1(Φmm)38使用可能軸径(mm)36~38
オイルシール SC SC8227 NOKオイルシール SC SC8227NOK
309税込340
1個
4日以内出荷
・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SC外径D(Φmm)22部品番号AC0158-A8軸径d(Φmm)8幅b(mm)7
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-NNOK
179税込197
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48AN部品番号NOK:CO00045-BJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
オイルシール VR VR18A NOKオイルシール VR VR18ANOK
359税込395
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1212-A0寸法d2(Φmm)20寸法d3(Φmm)27適合軸径d1(Φmm)18使用可能軸径(mm)17.5~19
オイルシール VR VR28A NOKオイルシール VR VR28ANOK
359税込395
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1216-A0寸法d2(Φmm)31寸法d3(Φmm)40適合軸径d1(Φmm)28使用可能軸径(mm)27~29
シール/バネ部品カテゴリ