カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- NOK
- INAX(LIXIL)(8)
- カクダイ(4)
- KVK(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TOTO(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「qrj395」の検索結果
特価

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト