カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- Panasonic(パナソニック)(6)
- INAX(LIXIL)(5)
- TRUSCO(2)
- カクダイ(1)
- 象印マホービン(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- ノーブランド(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rlxgvd1537」の検索結果
特価

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト