カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- NOK
- SMC(13)
- brembo(3)
- ParkerTAIYO(1)
- マスオカ(1)
- K.Pガスケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「smc 11217」の検索結果

パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト