カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- NOK
- ニッサン(59)
- SMC(33)
- ケルヒャー(22)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
- ATEN(5)
- ホンダ(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- ビクセン(2)
- ナチュラルスマイル(2)
- アズワン(1)
- KITO(キトー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タンガロイ(1)
- ツボサン(1)
- TRUSCO(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「u-0801」の検索結果
特価

パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
Oリング アイアンラバー Pシリーズ(固定用、運動用)
NOK(10件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から7日以内出荷アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。 弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。材質AU(ウレタンゴム)使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)硬さ(デュロメータA)93±5材料記号U801