カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- NOK
- マスオカ(4)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- フォルボ・ジークリング(2)
- オサメ工業(2)
- 森清化工(1)
- 日近(1)
- コスモ・テック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v325 epdm」の検索結果

Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR
NOK(3件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素
NOK¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V325-N
NOK¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷型式旧型式:OR1AV325N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00313-AJIS呼び旧JIS:V325太さW(mm)6.0±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)321.5内径許容差(mm)±2.34バリ寸法(mm)0.18以下