カテゴリ

  • 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
  • NOK
  • SMC(49)
  • コガネイ(48)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • CKD(19)
  • ホンダ(12)
  • ニッサン(12)
  • RS PRO(9)
  • CHINO(チノー)(7)
  • 日本エレパーツ(6)
  • 日研工作所(5)
  • ニムラ(5)
  • 象印チェンブロック(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • KSフィルター(4)
  • オサメ工業(4)
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v325」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCV
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素NOK
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング・フッソ OR型 NOKOリング・フッソ OR型NOK
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質フッソゴム(バイトン FKM)
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用)NOK
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
シリーズVシリーズ
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V325-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V325-NNOK
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AV325N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00313-AJIS呼び旧JIS:V325太さW(mm)6.0±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)321.5内径許容差(mm)±2.34バリ寸法(mm)0.18以下
関連キーワード
12v32w特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 12v32w