カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- NOK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vr-45a」の検索結果

オイルシール VR VR45A
NOK¥459税込¥5051個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1222-A0寸法d2(Φmm)48寸法d3(Φmm)60適合軸径d1(Φmm)45使用可能軸径(mm)43~48
オイルシール VR VR45A-F
NOK¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1222-A3寸法d2(Φmm)48寸法d3(Φmm)60適合軸径d1(Φmm)45使用可能軸径(mm)43~48
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR