カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- NOK
- IDEC(和泉電気)(10)
- omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vr32a」の検索結果

オイルシール VR VR32A
NOK¥389税込¥4281個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1218-A0寸法d2(Φmm)35寸法d3(Φmm)44適合軸径d1(Φmm)32使用可能軸径(mm)31~33
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR