カテゴリ
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- NOK
- MICROCHIP(5)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- ニッサン(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- ハリケーン(1)
- 岩崎製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vr50a」の検索結果

オイルシール VR VR50A
NOK¥589税込¥6481個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1223-A0寸法d2(Φmm)53寸法d3(Φmm)65適合軸径d1(Φmm)50使用可能軸径(mm)48~53
オイルシール VR VR50A-F
NOK¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1223-A3寸法d2(Φmm)53寸法d3(Φmm)65適合軸径d1(Φmm)50使用可能軸径(mm)48~53
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール
オイルシール VR VR550A
NOK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1255-A0寸法d2(Φmm)560寸法d3(Φmm)595適合軸径d1(Φmm)550使用可能軸径(mm)530~580
オイルシール VR VR500A
NOK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1254-A0寸法d2(Φmm)510寸法d3(Φmm)545適合軸径d1(Φmm)500使用可能軸径(mm)480~530