カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • CKD(1)
  • EPCOS(3)
  • Festo(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • PROST's(1)
  • ぶんぶく(1)
  • アズワン(1)
  • エフピコチューパ(1)
  • オープン工業(1)
  • ダイシン(2)
  • トヨタ(2)
  • 三桂製作所(1)
  • 旭製作所(1)
  • 河村電器産業(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「003-2522」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ 9 → 36 V dc 60W

    TRACO POWER
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
    仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2522アズワン品番65-7214-15
電源(制御機器)カテゴリ
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
"003-2522" TRACO POWER 【通販モノタロウ】