カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「0037-7216」の検索結果

絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 80→ 160 V dc 10W
TRACO POWER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Traco Power tmdc 10H シリーズ絶縁コンバータは、産業用 DC/DC オフボードモジュールの TMDC ラインで動作します。このコンバータは、2 : 1 の高入力電圧及び 3000 V ac の強化絶縁電圧だけでなく、完全調整型出力も備えています。このモジュールは、完全密閉型プラスチックパッケージに収容されています。電圧範囲は 80 → 160 V dc です 動作温度範囲仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-2 → +2%●入力電圧範囲:80→ 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:10W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TMDC 10Hアズワン品番65-7216-37